ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306712D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 76mm

Varastossa
€ 36.04 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 36.04/ yksikkö
Qty:
€ 36.04

Tuotteen tiedot:

Kevätnopeus2134.4 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko3 / 4 "
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306712D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 76mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa