ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306710D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 64 mm

Varastossa
€ 33.05 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 33.05/ yksikkö
Qty:
€ 33.05

Tuotteen tiedot:

Vavan koko3 / 4 "
Kokonaispituus2.5 "
Kevätnopeus2585.5 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Dia ulkopuolella.1.5 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306710D Iso D Die Spring Xhd 38.1 mm x 64 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa