ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306708D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 51mm

Varastossa
€ 29.86 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 29.86/ yksikkö
Qty:
€ 29.86

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Reikäkoko1.5 "
Kevätnopeus3361.5 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306708D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 51mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa