ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306648D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 305mm

Varastossa
€ 80.61 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 80.61/ yksikkö
Qty:
€ 80.61

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Reikäkoko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kevätnopeus304.9 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus12 "
OsastotErittäin raskas
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306648D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 305mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa