ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306640D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 254 mm

Varastossa
€ 65.29 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 65.29/ yksikkö
Qty:
€ 65.29

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus10 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko5 / 8 "
Kevätnopeus367.2 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306640D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 254 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa