ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306628D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 178mm

Varastossa
€ 53.30 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 53.30/ yksikkö
Qty:
€ 53.30

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko5 / 8 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus7"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus524.2 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
eräISO D -jousi
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306628D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 178mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa