ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306624D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 152mm

Varastossa
€ 42.48 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 42.48/ yksikkö
Qty:
€ 42.48

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kokonaispituus6"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus622.4 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306624D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 152mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa