ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306620D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 127mm

Varastossa
€ 35.47 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 35.47/ yksikkö
Qty:
€ 35.47

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kokonaispituus5"
Kevätnopeus756.6 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
OsastotErittäin raskas
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306620D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 127mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa