ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306616D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 102 mm

Varastossa
€ 29.95 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 29.95/ yksikkö
Qty:
€ 29.95

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Reikäkoko1.25 "
OsastotErittäin raskas
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
Kokonaispituus4"
Kevätnopeus927.9 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306616D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa