ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306614D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 89 mm

Varastossa
€ 27.39 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.39/ yksikkö
Qty:
€ 27.39

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
Vavan koko5 / 8 "
Kokonaispituus3.5 "
Kevätnopeus1104.9 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.1.25 "
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306614D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 89 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa