ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306608D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 51 mm

Varastossa
€ 21.34 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 21.34/ yksikkö
Qty:
€ 21.34

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
Kevätnopeus2006.5 paunaa / tuumaa
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus2"
LopputyyppiSuljettu ja maahan
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306608D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 51 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa