ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306606D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 38mm

Varastossa
€ 20.35 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.35/ yksikkö
Qty:
€ 20.35

Tuotteen tiedot:

Vavan koko5 / 8 "
Kevätnopeus2731.1 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus1.5 "
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306606D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 38mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa