ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306518D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 114 mm

Varastossa
€ 24.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 24.42/ yksikkö
Qty:
€ 24.42

Tuotteen tiedot:

Vavan koko1 / 2 "
Kokonaispituus4.5 "
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
VäriKeltainen
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kevätnopeus484.8 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306518D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 114 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa