ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306510D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 64mm

Varastossa
€ 19.15 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.15/ yksikkö
Qty:
€ 19.15

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
Dia ulkopuolella.1"
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus886.2 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Kokonaispituus2.5 "
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306510D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 64mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa