ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306508D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 51mm

Varastossa
€ 18.44 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.44/ yksikkö
Qty:
€ 18.44

Tuotteen tiedot:

Vavan koko1 / 2 "
Kevätnopeus1123.7 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Kokonaispituus2"
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1"
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306508D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 51mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa