ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306507D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 44mm

Varastossa
€ 18.03 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.03/ yksikkö
Qty:
€ 18.03

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1 / 2 "
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.1"
VäriKeltainen
Kokonaispituus1.75 "
Kevätnopeus1348.7 paunaa / tuumaa
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306507D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 44mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa