ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306506D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 38 mm

Varastossa
€ 17.12 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.12/ yksikkö
Qty:
€ 17.12

Tuotteen tiedot:

Dia ulkopuolella.1"
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus1.5 "
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
Kevätnopeus1582.8 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306506D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 38 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa