ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306504D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 25mm

Varastossa
€ 14.69 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.69/ yksikkö
Qty:
€ 14.69

Tuotteen tiedot:

Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus1"
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus2620.9 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306504D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 25mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa