ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306414D Iso D Die Spring Xhd 19.05mm x 89mm

Varastossa
€ 16.91 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.91/ yksikkö
Qty:
€ 16.91

Tuotteen tiedot:

materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin raskas
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko3 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus3.5 "
Kevätnopeus447.7 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
VäriKeltainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306414D Iso D Die Spring Xhd 19.05mm x 89mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa