ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306408D Iso D Die Spring Xhd 19.05mm x 51mm

Varastossa
€ 14.02 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.02/ yksikkö
Qty:
€ 14.02

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kevätnopeus838.8 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko3 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306408D Iso D Die Spring Xhd 19.05mm x 51mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa