ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306406D Iso D Die Spring Xhd 19.05 mm x 38 mm

Varastossa
€ 13.21 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 13.21/ yksikkö
Qty:
€ 13.21

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus1.5 "
Kevätnopeus1137.4 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko3 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306406D Iso D Die Spring Xhd 19.05 mm x 38 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa