ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306310D Iso D Die Spring Xhd 15.87 mm x 64 mm

Varastossa
€ 12.54 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.54/ yksikkö
Qty:
€ 12.54

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
VäriKeltainen
Reikäkoko5 / 8 "
Kokonaispituus2.5 "
Kevätnopeus274.7 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko11 / 32 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306310D Iso D Die Spring Xhd 15.87 mm x 64 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa