Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 306305D Iso D -jouset Xhd 15.87mm x 32mm | AD6BUV 44V276

RAYMOND 306305D Iso D Die Spring Xhd 15.87 mm x 32 mm

Varastossa
Tuote: AD6BUV Malli: 306305DRistiviite: 44V276

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko5 / 8 "
Vavan koko11 / 32 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaispituus1.25 "
Kevätnopeus565.9 paunaa / tuumaa
TyyppiErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 306104D Iso D -jousisarja Xhd 9.52mm x 25mm - 10 kpl pakkaus | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 paunaa / tuumaa10€35.35
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 306105D Iso D -jousi Xhd 9.52mm x 32mm - 10 kpl pakkaus | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 paunaa / tuumaa10€38.31
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKAAPELI 306107D Iso D -jousisarja Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 paunaa / tuumaa15€51.56
LIITTYVÄ JOUSIKAAPELI 306108D Iso D -jousisarja Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 paunaa / tuumaa15€53.38
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 306110D Iso D -jousisarja Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 paunaa / tuumaa10€37.87
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 306112D Iso D -jousisarja Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 paunaa / tuumaa10€41.74
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 306148D Iso D -jousisarja Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 paunaa / tuumaa3€50.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 306305D Iso D Die Spring Xhd 15.87 mm x 32 mm
€42.17 /pakkaus