ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306304D Iso D Die Spring Xhd 15.87mm x 25mm

Varastossa
€ 11.08 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.08/ yksikkö
Qty:
€ 11.08

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
Vavan koko11 / 32 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
Reikäkoko5 / 8 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kevätnopeus777.7 paunaa / tuumaa
Kokonaispituus1"
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306304D Iso D Die Spring Xhd 15.87mm x 25mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa