ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306210D Iso D Die Spring Xhd 12.5mm x 64mm

Varastossa
€ 12.03 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.03/ yksikkö
Qty:
€ 12.03

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko9 / 32 "
Kokonaispituus2.5 "
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kevätnopeus113.6 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306210D Iso D Die Spring Xhd 12.5mm x 64mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa