ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306206D Iso D Die Spring Xhd 12.5 mm x 38 mm

Varastossa
€ 10.70 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.70/ yksikkö
Qty:
€ 10.70

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Kevätnopeus197.6 paunaa / tuumaa
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1 / 2 "
Vavan koko9 / 32 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaispituus1.5 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306206D Iso D Die Spring Xhd 12.5 mm x 38 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa