ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306204D Iso D Die Spring Xhd 12.5mm x 25mm

Varastossa
€ 10.21 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.21/ yksikkö
Qty:
€ 10.21

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kevätnopeus312.3 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Reikäkoko1 / 2 "
Vavan koko9 / 32 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaispituus1"
Suorittaa loppuunJauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306204D Iso D Die Spring Xhd 12.5mm x 25mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa