ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305912D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 76 mm

Varastossa
€ 78.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 78.42/ yksikkö
Qty:
€ 78.42

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotHeavy Duty
Vavan koko1.5 "
Väripunainen
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus3"
Kevätnopeus3528.8 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305912D Iso D -jousen raskaan käytön 63 mm x 76 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa