ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305840D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 254 mm

Varastossa
€ 73.15 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 73.15/ yksikkö
Qty:
€ 73.15

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1"
Kevätnopeus516.8 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus10 "
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305840D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 254 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa