ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305832D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 203 mm

Varastossa
€ 66.70 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 66.70/ yksikkö
Qty:
€ 66.70

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1"
Kokonaispituus8"
Kevätnopeus657.2 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305832D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 203 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa