ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305822D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 140 mm

Varastossa
€ 51.08 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 51.08/ yksikkö
Qty:
€ 51.08

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko2"
Vavan koko1"
OsastotHeavy Duty
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus5.5 "
Kevätnopeus965 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
Väripunainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305822D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 140 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa