ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305820D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 127 mm

Varastossa
€ 36.43 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 36.43/ yksikkö
Qty:
€ 36.43

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Dia ulkopuolella.2"
Väripunainen
Vavan koko1"
Kokonaispituus5"
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus1079.8 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305820D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa