ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305818D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 114 mm

Varastossa
€ 35.65 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 35.65/ yksikkö
Qty:
€ 35.65

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus4.5 "
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.2"
Kevätnopeus1225.4 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305818D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 114 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa