ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305814D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 89 mm

Varastossa
€ 36.14 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 36.14/ yksikkö
Qty:
€ 36.14

Tuotteen tiedot:

Dia ulkopuolella.2"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus1580.5 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1"
Kokonaispituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305814D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 89 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa