ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305810D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 64 mm

Varastossa
€ 38.19 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 38.19/ yksikkö
Qty:
€ 38.19

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus2.5 "
Kevätnopeus2422.8 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305810D Iso D -jousen raskaan käytön 50 mm x 64 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa