ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305748D Iso D Die Spring Heavy Duty 38.1mm x 305mm

Varastossa
€ 79.59 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 79.59/ yksikkö
Qty:
€ 79.59

Tuotteen tiedot:

materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus320.9 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1.5 "
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305748D Iso D Die Spring Heavy Duty 38.1mm x 305mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa