ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305724D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 152 mm

Varastossa
€ 39.04 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 39.04/ yksikkö
Qty:
€ 39.04

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus6"
Kevätnopeus653.2 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
Reikäkoko1.5 "
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305724D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 152 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa