ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305714D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 89 mm

Varastossa
€ 30.51 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 30.51/ yksikkö
Qty:
€ 30.51

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.1.5 "
Väripunainen
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus3.5 "
Kevätnopeus1124.9 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305714D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 89 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa