ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305712D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 76 mm

Varastossa
€ 27.84 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.84/ yksikkö
Qty:
€ 27.84

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus1333.9 paunaa / tuumaa
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus3"
Vavan koko3 / 4 "
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305712D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 76 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa