ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305710D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 64 mm

Varastossa
€ 26.41 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 26.41/ yksikkö
Qty:
€ 26.41

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus2.5 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
eräISO D -jousi
Väripunainen
Kevätnopeus1713.6 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305710D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 64 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa