ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305708D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 51 mm

Varastossa
€ 23.69 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 23.69/ yksikkö
Qty:
€ 23.69

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1.5 "
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus2122.4 paunaa / tuumaa
Kokonaispituus2"
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305708D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 51 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa