ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305628D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 178 mm

Varastossa
€ 38.13 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 38.13/ yksikkö
Qty:
€ 38.13

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Vavan koko5 / 8 "
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus7"
OsastotHeavy Duty
Kevätnopeus395.1 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305628D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 178 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa