ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305624D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 152 mm

Varastossa
€ 32.60 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 32.60/ yksikkö
Qty:
€ 32.60

Tuotteen tiedot:

OsastotHeavy Duty
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
Reikäkoko1.25 "
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus6"
Kevätnopeus466.5 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305624D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 152 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa