ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305622D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 140 mm

Varastossa
€ 30.65 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 30.65/ yksikkö
Qty:
€ 30.65

Tuotteen tiedot:

Kevätnopeus509.3 paunaa / tuumaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus5.5 "
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305622D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 140 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa