ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305620D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 127 mm

Varastossa
€ 28.05 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 28.05/ yksikkö
Qty:
€ 28.05

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Kokonaispituus5"
Kevätnopeus563.6 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305620D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa