ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305616D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 102 mm

Varastossa
€ 23.88 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 23.88/ yksikkö
Qty:
€ 23.88

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus4"
OsastotHeavy Duty
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
Kevätnopeus705.8 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305616D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa