ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305608D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 51 mm

Varastossa
€ 11.82 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.82/ yksikkö
Qty:
€ 11.82

Tuotteen tiedot:

Reikäkoko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus2"
Kevätnopeus1527.4 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305608D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 51 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa