ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305532D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 203 mm

Varastossa
€ 30.56 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 30.56/ yksikkö
Qty:
€ 30.56

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus8"
Kevätnopeus225.5 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305532D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 203 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa