ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305522D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 140 mm

Varastossa
€ 23.35 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 23.35/ yksikkö
Qty:
€ 23.35

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Reikäkoko1"
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus5.5 "
Kevätnopeus328.3 paunaa / tuumaa
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305522D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 140 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa