ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305520D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 127 mm

Varastossa
€ 22.17 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 22.17/ yksikkö
Qty:
€ 22.17

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1 / 2 "
Kevätnopeus360.9 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kokonaispituus5"
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305520D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa